Märkä- ja kuivaimuri AERO, Valmistajamerkintä: 21-01

Tuote nro.: 078540 21-01
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmistajamerkintä Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä AERO 21-01 PC
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 1 250 W
Säiliöiden tilavuus 20 l
Pituus 375 mm
Leveys 385 mm
Korkeus 505 mm
Imuletkun pituus 2,5 m
Letkun ⌀ 32 mm
Kaapelin pituus 5 m
Turbiinien lkm 1
Ilmavirran määrä 60 l/s
Puhallustoiminto kyllä
Tyhjiö 210 mbar
Erotteluaste 99,9 %
Toimintaääni 64 dB(A)
Suodattimen puhdistus Push & Clean -järjestelmä
Paino 7,5 kg
Suodatinjärjestelmä PET-suodatinelementti
Erityisominaisuus Pienikokoinen
Tuotetyyppi Märkä- ja kuivaimuri

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 078540 21-01
EAN / GTIN 5711145158833
Valmistajan numero 107406600
Valmistaja/vastuuhenkilö Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Kuvaus

Malli:

Vankka ja tehokas märkä-/kuivaimuri, joustava letkukiinnitysjärjestelmä (MultiFit), ammattimaiseen puhdistustyöhön. Erotteluaste > 99,9 %.
Pienikokoinen yleispölynimuri, Push & Clean -suodatinpuhdistusjärjestelmä.

Toimituksen sisältö:

Mukana imuletku, taivutettu käsiputki, märkäsuodatin ja pestävä suodatinelementti (PET).

Ohje:

Muita turvaimureita jokaista vaaraluokkaa varten (terveydelle haitalliset tai räjähdysalttiit pölyt) voidaan toimittaa tilauksesta (luokka L, M, H).