Kaksoishiomakone 230 V, Tyyppi: DS150P

Tuote nro.: 077530 DS150P
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä DS 150 Plus
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Nimellisteho 230 V
Tehonkulutus 400 W
Enimmäiskierrosluku 2 980 min-1
Hiomalaikan ⌀ D 150 mm
Hiomalaikan leveys T 20 mm
Hiomalaikan reiän ⌀ H 20 mm
Paino 10,2 kg
Kaapelin pituus 1,8 m
Tuotetyyppi Kaksoishiomakone

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 077530 DS150P
EAN / GTIN 4061792225992
Valmistajan numero 604160000
Valmistaja/vastuuhenkilö Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Kuvaus

Malli:

Kaksoishiomakone hiontaan, teroitukseen, purseenpoistoon ja teräsharjaa käytettäessä myös teräksen ja metallien ruosteenpoistoon. Integroitu LED-valo valaisee työalueen optimaalisesti. Laadukkaan kiinnityslaipan ansiosta laikat käyvät tasaisesti ja niiden käyttöikä on pitkä.
  • Työkappaleen alustat, joita voidaan säätää ilman työkaluja.
  • Tehokas kone vaativaan teroitukseen, hiontaan ja purseenpoistoon.
  • Soveltuu käytettäväksi pyöreiden teräslankaharjojen kanssa ruosteen poistoon.
  • Integroitu LED-valo valaisee työalueen optimaalisesti.
  • Vähän melua ja tärinää aiheuttava, huoltovapaa induktiomoottori.
  • Laadukkaiden kiinnityslaippojen ansiosta laikat käyvät tasaisesti ja niiden käyttöikä on pitkä.
  • Erinomainen työturvallisuus erittäin suurten, tukevien kipinäsuojalasien ansiosta.

Toimituksen sisältö:

Sisältää normaalirakeiset hiomalaikat 36 P ja 60 N, kipinäsuojalasit, työkappaleen alustan ja kuusioavaimen.

Ohje:

Sopivat hiomalaikat löytyvät alkaen numerosta 596100 ja numerosta 568733.