{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Valmistajamerkintä | GGS 28 CE | |
| Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
| Tehonkulutus | 650 W | |
| Kierroslukualue | 10 000 min-1 - 28 000 min-1 | |
| Kiristysholkkien enimmäis-⌀ | 6 mm | |
| Paino | 1,4 kg | |
| EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 8,0 m/s2 | |
| Elektroninen kierrosnopeuden valinta | kyllä | |
| Tuotetyyppi | Suorahiomakone |
| Tuotekoodi | 077265 GGS28CE | |
| EAN / GTIN | 3165140584814 | |
| Valmistajan numero | 0601220100 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |