Akkukäyttöinen kulmahiomakone GWS, Tyyppi: 18V-8

Tuote nro.: 077120 18V-8
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä GWS 18V-8
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
Akkutyyppi Litium-ioni
akun jännite 18 V
Enimmäiskierrosluku 11 000 min-1
Laikan enimmäis-⌀ 125 mm
Enimmäiskatkaisusyvyys 34 mm
Paino 2,3 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 7 m/s2
Ylikuormitussuoja kyllä
Varokytkin ei
pehmeä käynnistys kyllä
uudelleenkäynnistymisen esto kyllä
Takaiskupysäytys kyllä
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Kulmahiomakone

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 077120 18V-8
EAN / GTIN 4053423323801
Valmistaja/vastuuhenkilö Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Kuvaus

Malli:

Erittäin tehokas 18 V:n akkukäyttöinen kulmahiomakone, kompakti malli.

Ohje:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073851073866.