Iskuruuvain, akkukäyttöinen iskuruuvain

Tuote nro.: 074801 IDS18V200T
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä IDS 18V-200 T
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Akkutyyppi Litium-ioni
akun jännite 18 V
Suurin kiristysmomentti 300 Nm
Tyhjäkäyntikierrosluku 0 min-1 - 2 500 min-1
Iskutiheys 0 min-1 - 3 500 min-1
Työkalunpitimen väänninprofiili Ulkonelikulma
Työkalunpitimen mitta 1/2 tuuma
Paino 1,2 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 11,6 m/s2
Tyypillinen käyttö Heavy Duty
Tuotetyyppi Iskuruuvain

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 074801 IDS18V200T
EAN / GTIN 4053423301106
Valmistaja/vastuuhenkilö Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Kuvaus

Malli:

Teollisuuden iskuruuvain, jolla on tasainen, esivalittava lähtömomentti.
  • Kiristysmomentilla on 9 tasoa, ja se poikkeaa jokaiselle ruuville enintään ∼ +/-15 %.
  • Kiristyksen merkkivalo.
  • Kestävä Hall-anturikytkin: Maksimoi kytkentäjakson, jolloin käyttöikä on 2-5 kertaa pidempi kuin tavanomaisilla tuotteilla.
  • Vääntömomentin erottelu (poiskytkentämomentti, maksimimomentti, irrotusmomentti).
  • Prosessivarmuus: Vääntömomentin asetuksen lukitustoiminto NFC-yhteyden kautta (Pro360:lla) prosessivarmuuden takaamiseksi.
  • Yhteys mahdollinen prosessinohjaukseen (OK/NOK-tallennus, ruuvien laskentatoiminto).
  • Käytön helppous: Tila-LED, kun kiristys on valmis, äänimerkki.
  • Käyttömukavuus: Teollisuuskäyttöön optimoitu kapea kahva (ei Softgrip).
  • Yhtenäinen akkualusta Boschin EXACT Clutch -työkaluihin.
  • Pidempi käyttöikä ja pienempi meluhaitta automaattisen poiskytkeytymisen ansiosta.
  • Ripustuskoukkujen kiinnitys mahdollista.
  • Kohderyhmä: Autoteollisuus, raskaat koneet, rautatiet.

Ohje:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073851073866.