Li-ionijärjestelmä M18B5, 5,0 Ah, Akkutyyppi: MB18

Tuote nro.: 073816 MB18
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
568 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Akkutyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä M18B5
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 5 Ah
akun jännite 18 V
Paino akkua kohti 730 g
Tuotetyyppi Akku

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 073816 MB18
EAN / GTIN 4002395381449
Valmistajan numero 4932430483
Valmistaja/vastuuhenkilö Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Kuvaus

Malli:

MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™ -akkuteknologia.
  • Soveltuu kaikille ammattikäyttäjille.
  • Akun senhetkinen varaustaso voidaan tarkistaa akun varaustason LED-näytöstä näppäintä painamalla.
  • Toimii hyvin -20 °C:n lämpötilaan asti.

Sopii:

Liukuakkujärjestelmä M18 kaikille Milwaukee 18 V -litiumioniakkulaitteille.

Ohje:

Käytettäessä Milwaukee M18 -laitteita, jotka joutuvat kosketuksiin kemikaalien kanssa, on suositeltavaa käyttää 073816 MB18-CR-akkua.