Poraruuvain, vaihdettava poraistukka, 12 V, akkukäyttöinen poraruuvain, 2 akkua, L-Boxxissa

Tuote nro.: 070242 GSR1215FC
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 12 V

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Bosch 12 V
Valmistajamerkintä GSR 12V-15FC
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 2 Ah
akun jännite 12 V
Moottorin rakenne 2-napainen moottori
enimmäisvääntömomentti pehmeä 15 Nm
enimmäisvääntömomentti kova 30 Nm
Kierroslukualue 1 vaihde 0 min-1 - 400 min-1
Kierroslukualue 2 vaihde 0 min-1 - 1 300 min-1
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue 0 mm - 10 mm
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 10 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 19 mm
Paino 0,8 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso < 1,9 m/s2
Tyypillinen käyttö Strong
soveltuu materiaalille Metalli; puu; teräs
Tuotetyyppi Poraruuvinväännin
USP1 Vaihdettava poraistukka, 12 V
USP2 2 akkua, L-Boxx

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 070242 GSR1215FC
EAN / GTIN 3165140847322
Valmistajan numero 06019F6000
Valmistaja/vastuuhenkilö Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen Bosch-poraruuvain
  • Kompakti, tehokas 12 V akkuporaruuvain, molemmat pyörimissuunnat.
  • Electronic Motor Protection (EMP) ja Electronic Cell Protection (ECP).
  • LED-valo työalueen valaisua varten ja akun lataustilan näyttö.
  • Moniportainen vääntömomentin säätö tarkkaan ruuvaukseen.
  • Elektroninen kierrosluvun säätö tarkkaan alkureikäporaukseen ja ruuvaukseen.
  • Softgrip.

Tarkkaa työskentelyä myös vaikeapääsyisissä paikoissa pienen koon, kärkipitimen tai vaihdettavan epäkeskisen tai taivutetun lisäosan ansiosta. Joustava työskentely neljän erilaisen FlexiClick-vaihtojärjestelmän ansiosta. Vaivaton käsitellä: Osat pysyvät paikoillaan valmiina säädettäviksi 16 kohdassa laitetta.

Etu:

Monipuolinen, valittavissa neljä poraistukkavaihtoehtoa.

Toimituksen sisältö:

Mukana laturi, epäkesko-osa, poraistukka, kulmakappale, kärkipidin ja L-BOXX.

Ohje:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073851073866.