Akkuräikkäruuvain, Tyyppi: M12FHIR14

Tuote nro.: 070228 M12FHIR14
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 12 V

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 12 V
Valmistajamerkintä M12FHIR14
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 2 Ah
akun jännite 12 V
enimmäisvääntömomentti kova 47 Nm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde 0 min-1 - 450 min-1
Työkalupidin Nelikulma 1/4 tuumaa
Rakenne Räikkäruuvain
Paino 1 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso <2,5 m/s2
Tyypillinen käyttö Strong
Tuotetyyppi Ruuvain

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 070228 M12FHIR14
EAN / GTIN 4058546341046
Valmistajan numero 4933478171
Valmistaja/vastuuhenkilö Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Kuvaus

Malli:

MILWAUKEE – akkukäyttöinen kulmaporaruuvain ja räikkäruuvain
  • REDLINK™-elektroniikka, jossa portaaton kierrosluvun ohjaus, pyörimissuunnan vaihto ja ylikuormasuoja.
  • Työskentelyalueen LED-valaistus.
  • Red Li-ioniakut, joissa yksittäisten kennojen valvonta ja kapasiteettinäyttö.
Kompaktit nopeat akkukäyttöiset räikkäruuvaimet, joissa on herkkä nopeudensäätö.

Toimituksen sisältö:

Ilman akkua ja ilman laturia.

Ohje:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073801073840.