Akukäyttöinen erikoisruuvain, Tyyppi: M4D2

Tuote nro.: 070224 M4D2
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
362 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Pakkaus: Kuljetuslaukku
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 4 V

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Kuljetuslaukku
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 4 V
Valmistajamerkintä M4D-202B
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 2 Ah
akun jännite 4 V
enimmäisvääntömomentti kova 5 Nm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde 0 min-1 - 200 min-1
enimmäiskierrosluku 2. vaihde 0 min-1 - 600 min-1
Työkalupidin E 6,3
Rakenne Sauvaruuvain
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 3 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 6 mm
Paino 0,5 kg
Tyypillinen käyttö Medium
soveltuu materiaalille puu; teräs
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi Ruuvain

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 070224 M4D2
EAN / GTIN 4002395000388
Valmistajan numero 4933440475
Valmistaja/vastuuhenkilö Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Kuvaus

Malli:

  • Red li-ioniakut, joissa yksittäisten kennojen valvonta ja kapasiteettinäyttö.
Kompakti, akkukäyttöinen ruuvinväännin ja -porakone jossa kääntönivel, työskentely mahdollista suorana tai taivutettuna, litiumioniakku. REDLINK™-ylikuormitussuojaelektroniikka mahdollistaa pitkän käyttöiän. 21-portainen vääntömömentin säätö elektronisella poiskytkentätoiminnolla, porausporras, akun lataustilan näyttö laitteessa, pyörintä oikealle/vasemmalle, 1/4 tuuman Hex-kärki-istukka (E 6,3).

Etu:

21-portainen vääntömomentin säätö.

Toimituksen sisältö:

Mukana akku, laturi ja kuljetuslaukku.

Huom:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Ohje:

Sopiva akku löytyy nrosta 073814 koko MB4.