{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Pakkaus | Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty) | |
| sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Milwaukee tyyppi B 12 V | |
| Valmistajamerkintä | M12 FDD-202X | |
| Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
| Sisältyvien akkujen lukumäärä | 2 | |
| Akkutyyppi | Litium-ioni | |
| Akkukapasiteetti | 2 Ah | |
| akun jännite | 12 V | |
| Moottorin rakenne | Hiiletön moottori | |
| enimmäisvääntömomentti kova | 44 Nm | |
| enimmäiskierrosluku 1. vaihde | 0 min-1 - 450 min-1 | |
| enimmäiskierrosluku 2. vaihde | 1 700 min-1 | |
| Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue | 1,5 mm - 13 mm | |
| Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs | 13 mm | |
| kierukkaporan enimmäis-⌀, puu | 35 mm | |
| Paino | 1,2 kg | |
| EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | < 2,5 m/s2 | |
| Tyypillinen käyttö | Strong | |
| soveltuu materiaalille | Puu; Metalli; Teräs | |
| Tuotetyyppi | Poraruuvinväännin |
| Tuotekoodi | 070215 M12FDD2-2 | |
| EAN / GTIN | 4058546376673 | |
| Valmistajan numero | 4933479873 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |