Akkukäyttöinen iskuporaruuvain ProCORE, Tyyppi: GSB1890C

Tuote nro.: 070106 GSB1890C
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
57 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 18 V

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Bosch 18 V
Valmistajamerkintä GSB 18V-90 C
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 4 Ah
akun jännite 18 V
Moottorin rakenne Hiiletön moottori
enimmäisvääntömomentti pehmeä 36 Nm
enimmäisvääntömomentti kova 64 Nm
enimmäiskierrosluku 2. vaihde 2 100 min-1
Suurin iskutiheys 28 500 min-1
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue 1,5 mm - 13 mm
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 13 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 68 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, betoni 13 mm
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan iskuporatoiminnolla 11,8 m/s2
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan ilman iskuporatoimintoa 1,5 m/s2
Paino 1,2 kg
Tyypillinen käyttö Strong
soveltuu materiaalille Puu; Metalli; Teräs
Tuotetyyppi Iskuporaruuvain

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 070106 GSB1890C
EAN / GTIN 4059952617343
Valmistajan numero 06019K6105
Valmistaja/vastuuhenkilö Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen Bosch-iskupora/ruuvinväännin vaativiin ruuvaus-, poraus- ja iskuporaustehtäviin.
  • Electronic Cell Protection (ECP) suojaa akkua ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
  • Electronic Motor Protection (EMP) suojaa moottoria ylikuormitukselta.
  • Mekaaninen, moniportainen vääntömomentin poiskytkentä.
  • Käytännöllinen vyöklipsi (ei 070104).
  • Integroitu LED-valo, akun lataustilan näyttö.
  • Pikakiinnitysporaistukka.

Harjaton EC-moottori.
KickBackControl automaattisella virrankatkaisulla tukkeutumistilanteessa ja ainutlaatuinen tarkkuuskytkentä. Pienikokoinen rakenne, erittäin lyhyt pää (vain 184 mm) mahdollistavat parhaan mahdollisen käsittelyn (koko GSB1890C); sopii hyvin työskentelyyn ahtaissa kohteissa. Voidaan varustaa jälkikäteen Connectivity-moduulilla.
Kytkettävä tarkkuuskytkin estää ylikierrokset saavutettaessa tietty vääntömomentti, mikä vähentää kytkimen kulumista ja siitä aiheutuvaa melua.
Moottorijarru.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2 × ProCORE 18 V / 4,0 Ah litiumioniakku, laturi ja L-BOXX.

Ohje:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroista 073851073866.