• Palvelu tuotteita ei voida tilata erikseen, vaan ne on lisättävä vastaavaan tuotteeseen.

Akkreditoitu kalibrointi (esim. DAkkS) Kovuusmittari Shore A+D, Tyyppi: H

Tuote nro.: 029010 H
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Käsittelyaika noin 3-4 viikkoa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

akkreditoitu kyllä
sopii kovuudenmittauslaite
Tuotetyyppi Kalibrointi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 029010 H
EAN / GTIN 2050002057494

Kuvaus

Malli:

Yleisiä tietoja:
Kalibrointi on laadunvarmistuksen tärkeä osa. Kumppaninasi mittaus- ja testausvälineiden kalibroinnissa huolehdimme kaikesta käsittelystä, myös turvallisesta kuljetuksesta. Takaamme standardinmukaisen kalibroinnin noudattaen kaikkia yrityksesi asiaankuuluvia määräyksiä ja standardeja.

Akkreditoitu kalibrointi:
Akkreditoidut kalibrointilaboratoriot ovat yhteydessä kansallisiin mittanormaaleihin referensseinä toimivilla mittanormaaleilla ”lyhyttä reittiä pitkin”. DAkkS (Saksan akkreditointielin) ja muut eurooppalaiset akkreditointielimet arvioivat, vahvistavat ja valvovat näiden tahojen teknistä pätevyyttä riippumattomana organisaationa. Prosessien ja kalibrointiprosessien mittausteknisesti oikean toteutuksen säännöllisten tarkastusten ansiosta voit luottaa mittaustuloksiisi. Saksalaisten akkreditoitujen kalibrointilaboratorioiden lisäksi teemme yhteistyötä myös belgialaisten akkreditoitujen kalibrointilaboratorioiden kanssa, joten poikkeustapauksissa voimme antaa myös belgialaisen akkreditointielimen (BELAC) todistuksen. ILAC:n ja EA:n sekä eri maiden akkreditointielinten välisten monenvälisten sopimusten ansiosta DAkkS-kalibrointitodistukset ja BELAC-kalibrointitodistukset ovat voimassa ja auditointikelpoisia kansainvälisesti. Näin vältetään kalliit moninkertaiset akkreditoinnit.

Etu:

  • Erittäin luotettava ja korkeatasoinen, alittaa kansalliset mittanormaalit.
  • Kansainvälinen hyväksyntä.
  • Valtion valvoma.
  • Jäljitys suoraan kansalliseen mittanormaaliin taattu.
  • Pakollinen kaikille autoteollisuuden yrityksille ja niiden alihankkijoille IATF 16949:2016 -standardin mukaisesti.
  • Korkea turvallisuustaso.

Suositus:

Vain ammattimaisella käsittelyllä ja säännöllisellä uudelleenkalibroinnilla voit pidentää tarkastusvälineittesi käyttöikää ja suojata niitä vahingoilta ja voimakkaalta kulumiselta. Tärkeää tässä yhteydessä: työntekijöiden laajat koulutukset mittaus- ja tarkastusvälineiden käsittelystä.

Ohje:

Kalibrointipalvelu voidaan tilata vain yhdessä vastaavan tuotteen kanssa. Kalibroitavien mittauslaitteiden kohdalla ilmoitetaan, mikä kalibrointipalvelu on saatavilla millekin tuotteelle.