• Palvelu tuotteita ei voida tilata erikseen, vaan ne on lisättävä vastaavaan tuotteeseen.

Kalibrointi Asetusrengassarja, enimmäis-⌀: 10mm

Tuote nro.: 028480 10
Uusi tuote
Käsittelyaika noin 3-4 viikkoa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

enimmäis-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

akkreditoitu ei
suurin halkaisija 10 mm
sopii Asetusrengas
Tuotetyyppi Kalibrointi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 028480 10

Kuvaus

Malli:

Yleisiä tietoja:
Kalibrointi on laadunvarmistuksen tärkeä osa. Kumppaninasi mittaus- ja testausvälineiden kalibroinnissa huolehdimme kaikesta käsittelystä, myös turvallisesta kuljetuksesta. Takaamme standardinmukaisen kalibroinnin noudattaen kaikkia yrityksesi asiaankuuluvia määräyksiä ja standardeja.

Tehdaskalibrointi (ISO):
Tehdaskalibrointi on kustannustehokas vaihtoehto akkreditoidulle kalibroinnille (esim. DAkkS). Se on jäljitettävissä tehdasstandardiin (ei kansalliseen standardiin, kuten akkreditoidussa sertifioinnissa), ja se täyttää monien alojen vaadittavat standardit. Kalibrointikumppanimme laboratoriot työskentelevät aina DIN EN ISO/IEC 17025 -standardin mukaisesti, mikä takaa kalibroinnin ja näytteiden jäljitettävyyden korkealla tasolla.

Suositus:

Vain ammattimaisella käsittelyllä ja säännöllisellä uudelleenkalibroinnilla voit pidentää tarkastusvälineittesi käyttöikää ja suojata niitä vahingoilta ja voimakkaalta kulumiselta. Tärkeää tässä yhteydessä: työntekijöiden laajat koulutukset mittaus- ja tarkastusvälineiden käsittelystä.

Ohje:

Kalibrointipalvelu voidaan tilata vain yhdessä vastaavan tuotteen kanssa. Kalibroitavien mittauslaitteiden kohdalla ilmoitetaan, mikä kalibrointipalvelu on saatavilla millekin tuotteelle.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin