Cilindro de cubo con max. 10 t fuerza de tracción, 12 mm recorrido

Número de artículo: YSM-100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo YSM-100
EAN / GTIN 4021176101007
Número del fabricante YSM-100
Número L L80010 2320
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Los cilindros de elevación de la serie YSM se utilizan con el programa hidráulico de KUKKO en la artesanía, la industria y el taller cuando otros cilindros son demasiado grandes. Debido a su pequeño diseño, también pueden utilizarse en espacios reducidos, lo que permite trabajar de manera eficiente y versátil incluso en situaciones de extracción difíciles o cuando se necesita mucha fuerza.
  • Todos los modelos tienen un acoplamiento CR-400 con tapa antipolvo
  • Los orificios de fijación permiten un montaje sencillo.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 82 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 3 1/4
  • Profundidad total [mm]: 55 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 2 3/16
  • Altura total [mm]: 43 mm
  • Altura total [pulgadas]: 1 11/16
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 100 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 10 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 11.02
  • Cubo [mm]: 12
  • Máx. Presión del sistema hidráulico [bar]: 700 bar
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Volumen de aceite utilizable [cm³]: 18 cm³

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra