Móvil hidráulico extractor de cubos de rueda ″Citaro″ con max. 30 t fuerza de tracción

Número de artículo: YHU-S-Citaro
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo YHU-S-Citaro
EAN / GTIN 4021176060137
Número del fabricante YHU-S-Citaro
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El extractor de cubos de rueda hidráulico ″Citaro″ se utiliza para extraer cubos de rueda en la industria automotriz. Con él, es posible liberar perfectamente cubos de rueda que están muy ajustados y difíciles de quitar. El cilindro de presión de 30 t permite una aplicación universal y que ahorra tiempo, incluso en piezas persistentes.
  • Para una rápida y sencilla colocación en el vehículo, la unidad de trabajo es oscilante y preajustable.
  • La operación de la palanca permite una ergonomía de uso desde el área de trabajo gracias a la rotación de 360°.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 1105 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 43 1/2
  • Profundidad total [mm]: 652 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 25 11/16
  • Altura total [mm]: 890 mm
  • Altura total [pulgadas]: 35 1/32
  • Dimensión del hilo: Otros
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 300 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 30 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 33.07
  • Ganchos extraíbles reversibles: No
  • Ajuste rápido disponible: No
  • Soporte de sujeción: No
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Dimensión de la rosca del husillo: M16x1,5, M18x1,5, M20x1,5
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Utilice: Achse ZF A, B und C (Typ AV132) RL 75 E, RL 75 EC
  • Presión máx. [bar]: 700 bar

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra