Manguera hidráulica con acoplamiento Longitud 2000 mm

Número de artículo: YF-200
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo YF-200
EAN / GTIN 4021176045646
Número del fabricante YF-200
Número L L80010 484
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • La manguera se utiliza con los extractores del programa hidráulico KUKKO en artesanía, industria y taller. La serie de productos hidráulicos YHP incluye: bombas de mano hidráulicas de alta presión, manómetros y mangueras, así como diversas conexiones y adaptadores.
  • La serie completa está equipada con numerosas características de seguridad para ofrecer un rendimiento confiable al mismo tiempo que asegura la seguridad en el trabajo.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 750 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 75 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 82.67
  • Longitud total [mm]: 2000 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 78 3/4
  • Máx. Presión del sistema hidráulico [bar]: 700 bar
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Componentes: YF-200