18-pieza, juego hidráulico extractor universal 50 t

Número de artículo: Y58-500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo Y58-500
EAN / GTIN 4021176870842
Número del fabricante Y58-500
Número L L80010 633
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El juego de extracción universal hidráulico de 18 piezas Y58-500 se utiliza para extraer, separar y extraer internamente rodamientos, engranajes, discos, etc., especialmente grandes y ajustados, en la industria y en vehículo comercial. El set no requiere accesorios adicionales para su aplicación. Además de un cilindro hidráulico hueco con bomba de mano, manómetro y manguera, el set incluye extractores de 2 y 3 brazos, cuchillas de separación, extractores internos, contrasoportes y extensiones, para garantizar una solución universal para cada situación.
  • Conjunto orientado a la aplicación para uso universal
  • Mediante el almacenamiento en la caja metálica se puede tener una buena visión de conjunto de la totalidad del juego.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 1130 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 44 1/2
  • Profundidad total [mm]: 690 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 27 3/16
  • Altura total [mm]: 240 mm
  • Altura total [pulgadas]: 9 7/16
  • Anchura del vano fuera del arranque (mín.) [mm]: 460 mm
  • Span outside pull-off (max.) [inch] (pulgada): 47 1/4
  • Span outside pull-off (min.) [inch] (pulgadas): 18 1/8
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (máx.) [mm]: 1.200 mm
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (mín.) [mm]: 75 mm
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (máx.) [mm]: 230 mm
  • Extensión interior (mín.) [pulg.]: 2 15/16
  • Extensión interior del vano (máx.) [pulg.]: 9 1/16
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 500 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 50 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 55.12
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Diámetro de separación (mín.) [mm]: 75 mm
  • Diámetro de separación (máx.) [mm]: 330 mm
  • Profundidad de sujeción extractor [mm]: 1.500 mm
  • Profundidad de sujeción extractor [pulgadas]: 59 1/16
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm]: 460 mm - 1.200 mm
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm].1: 75 mm - 330 mm
  • Anchura del vano en el interior de la extracción (mín. - máx.) [mm]: 75 mm - 230 mm
  • Profundidad de sujeción (máx.) [mm]: 700 mm
  • Luz del extractor (mín. - máx.) [mm]: 235 mm - 540 mm
  • Para rodamientos de bolas con diámetro interior [mm]: 75 - 230 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Número de piezas: 18
  • Embalaje: Caja metálica
  • Componentes: Y-521-E, YHP-325, Y-515-6, YDB-55E, YRH-603, Y50-180, Y50-206, Y518-08-P, Y518-31-P, Y518-33, Y505-20, Y518-10, Y518-11, Y50-216
  • Longitud total del maletín [mm]: 1.130 mm
  • Profundidad total de la caja [mm]: 690 mm
  • Altura total de la caja [mm]: 240 mm
  • Material de la maleta: Metal
  • Número de mangos: 4
  • Asa lateral disponible: Sí
  • Apilable: No
  • Inserto de espuma: No
  • Compatible con el sistema de almacenamiento Sortimo: No
  • Presión máx. [bar]: 498 bar

Descargas y documentos

Productos adecuados