Extractor de 2 brazos con ganchos de extracción pivotables, hasta 1.000 mm de anchura de sujeción, 1.200 mm profundidad de sujeción, sin cilindro hueco hidráulico

Número de artículo: Y50-215
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo Y50-215
EAN / GTIN 4021176854651
Número del fabricante Y50-215
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Los extractores de 2 brazos con garras de extracción pivotantes de la serie Y-205 se utilizan para extraer rodamientos, engranajes, discos, etc., especialmente grandes y atascados en la artesanía, la industria y talleres. Gracias a su fácil ajuste, el extractor también es adecuado para diferentes situaciones de extracción. Para su aplicación, se necesita un cilindro hueco hidráulico de la serie YRH.
  • Universalmente aplicable gracias a una profundidad de sujeción ajustable
  • Cuanta mayor sea la fuerza de tracción, más fuerte es el agarre de los ganchos de extracción en la pieza de trabajo a extraer.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Span outside pull-off (max.) [inch] (pulgada): 39 3/8
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (máx.) [mm]: 1.000 mm
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 1.200 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 47 1/4
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 500 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 50 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 55.12
  • Número de ganchos: 2
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm]: 0 mm - 1.000 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Descargas y documentos

Productos adecuados