Dispositivo de extracción con 235 mm - 540 mm de ancho de sujeción, 660 mm profund. de suj., sin cilindro de empuje hidráulico

Número de artículo: Y50-180
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo Y50-180
EAN / GTIN 4021176038303
Número del fabricante Y50-180
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Las herramientas de extracción de la serie Y-180 se utilizan junto con cuchillas y extractores internos para extraer rodamientos, engranajes, discos, etc., especialmente grandes y firmemente asentados, en la artesanía, la industria y el taller. Las herramientas de extracción se utilizan con separadores de la serie Y-15 y extractores internos de la serie Y-21-E.
  • Ideal para la extracción ligera y controlada de piezas atascadas
  • Gracias a su compatibilidad con otras herramientas de la serie Y, es adecuado para diferentes aplicaciones.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 350 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 35 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 38.58
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Anchura del vano de separación del arranque (mín.) [mm]: 235 mm
  • Anchura de sujeción de la extracción de separación (máx.) [mm]: 540 mm
  • Luz de separación del arranque (mín.) [pulg.]: 9 1/4
  • Luz de separación de la extracción (máx.) [pulg.]: 21 1/4
  • Profundidad de sujeción extractor [mm]: 660 mm
  • Profundidad de sujeción extractor [pulgadas]: 25 1
  • Anchura del vano separando el arranque (mín. - máx.) [mm]: 235 mm - 540 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra