Dispositivo de montaje/desmontaje hidr. con cilindro de pistón hueco hidr., hasta 420 mm de alcance, 520 mm de profund. de suj., 25 t fuerza de extracción.

Número de artículo: Y38-180
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo Y38-180
EAN / GTIN 4021176037498
Número del fabricante Y38-180
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El dispositivo de extracción hidráulico de la serie Y-180 se utiliza para extraer rodamientos, engranajes, discos, etc. especialmente grandes y bloqueados mediante el uso con cuchillas separadoras y extractores internos en artesanía, taller e industria. La serie Y-180 se utiliza junto con el dispositivo de separación Y-15 o el extractor interno Y-21-E y de esta manera se puede usar de dos maneras.
  • Bajo esfuerzo para un alto rendimiento de extracción
  • El extractor interno necesario para la aplicación o el dispositivo de separación permite, junto con el dispositivo de extracción hidráulico, la extracción fácil y controlada de piezas especialmente adheridas.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 470 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 18 1/2
  • Profundidad total [mm]: 120 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 4 3/4
  • Altura total [mm]: 610 mm
  • Altura total [pulgadas]: 24 1/64
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 250 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 25 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 27.56
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Anchura del vano de separación del arranque (mín.) [mm]: 180 mm
  • Anchura de sujeción de la extracción de separación (máx.) [mm]: 420 mm
  • Luz de separación del arranque (mín.) [pulg.]: 7 1/16
  • Luz de separación de la extracción (máx.) [pulg.]: 16 9/16
  • Profundidad de sujeción extractor [mm]: 520 mm
  • Profundidad de sujeción extractor [pulgadas]: 20 1/2
  • Anchura del vano separando el arranque (mín. - máx.) [mm]: 180 mm - 420 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Presión máx. [bar]: 700 bar

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra