Accesorios hidráulicos 30 t para YRH-302

Número de artículo: Y318-11
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo Y318-11
EAN / GTIN 4021176041846
Número del fabricante Y318-11
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El accesorio para cilindros huecos se utiliza junto con los extractores del programa hidráulico de KUKKO en artesanía, industria y taller. Las manivelas de mano y el husillo central están diseñados para los cilindros huecos de la serie YRH

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 300 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 30 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 33.07
  • Longitud total [mm]: 610 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 24 1/64
  • Ancho de llave del cuadrado interior [mm]: 20,5 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)