Extractor hidráulico de 2 brazos con profundidad de sujeción ajustable, cilindro hueco hidráulico, hasta 420 mm de envergadura, de profundidad de sujeción

Número de artículo: Y28-215
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo Y28-215
EAN / GTIN 4021176833915
Número del fabricante Y28-215
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El extractor hidráulico de 2 brazos con profundidad de sujeción ajustable y cilindro hueco hidráulico para accionamiento de bomba se utiliza para desmontar rodamientos, engranajes y discos especialmente grandes y atascados en todos los tamaños comunes para artesanía, taller e industria. El cilindro hueco hidráulico alcanza una alta fuerza de tracción de un máximo de 50 t. Así se puede separar cualquier componente que esté montado en un eje y sea libremente accesible desde el exterior. Las patas oscilantes del extractor se adaptan a cada situación de instalación y son universalmente utilizables gracias a la posibilidad de ajustar la profundidad de sujeción.
  • Cilindro de émbolo hueco hidráulico garantiza una extracción fácil y controlada de piezas especialmente grandes y atascadas con un esfuerzo mínimo.
  • Brazos de extracción ajustables para una adaptación individual de la profundidad de sujeción gracias a múltiples perforaciones en los brazos de extracción

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Dimensión del hilo: Otros
  • Span outside pull-off (max.) [inch] (pulgada): 16 9/16
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (máx.) [mm]: 420 mm
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 600 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 23 5/8
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 200 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 20 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 22.05
  • Ganchos extraíbles reversibles: No
  • Ajuste rápido disponible: No
  • Soporte de sujeción: No
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm]: 0 mm - 420 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Presión máx. [bar]: 700 bar

Descargas y documentos

Productos adecuados