Juego de cortatuercas hidráulico de bomba de 4 piezas 60 mm - 75 mm

Número de artículo: Y-57-60
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo Y-57-60
EAN / GTIN 4021176870712
Número del fabricante Y-57-60
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Los juegos de rompedor de tuercas hidráulicas de bomba de 4 piezas se utilizan para romper tuercas imposibles de aflojar, oxidadas o sobregiradas de todas las clases de resistencia. Durante este proceso de rotura, el perno roscado permanece intacto. El recubrimiento especial de TiN del cincel tiene propiedades de fricción especialmente buenas, lo que permite lograr un alto rendimiento de corte con muy poco esfuerzo. El juego de rompedor de tuercas se utiliza en las áreas de vehículos comerciales, industria de tuberías, limpieza de tanques, industria petroquímica, así como en la industria del acero y minería. La hidráulica de la bomba garantiza una fuerza de corte enorme de hasta 90 t. El juego incluye: un rompedor de tuercas hidráulico de bomba, un cincel de repuesto y dos llaves hexagonales internas para el intercambio del cincel.
  • Conjunto orientado a la aplicación para uso universal
  • Mediante el almacenamiento en la L-Boxx, se puede tener una buena visión general de la completitud del juego.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 156 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 6 1/8
  • Profundidad total [mm]: 156 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 6 1/8
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Longitud total [mm]: 392 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 15 7/16
  • Anchura a través de las caras planas de la tuerca (mín - máx) [mm]: 60 mm - 75 mm
  • Anchura de las caras planas de la tuerca (mín.) [mm]: 60 mm
  • Anchura de las caras planas de la tuerca (máx.) [mm]: 75 mm
  • Anchura de corte del cincel [mm]: 70 mm
  • Anchura de corte del cincel [pulgadas]: 2 3/4
  • Para las clases de resistencia de la tuerca: 12
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Presión máx. [bar]: 700 bar

Descargas y documentos

Productos adecuados