Pizarra, sin componentes

Número de artículo: WT-000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo WT-000
EAN / GTIN 4021176890550
Número del fabricante WT-000
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • La pizarra sin montar de la serie WT se utiliza para un almacenamiento limpio y ordenado de los productos KUKKO en la industria y el taller. La pizarra se puede equipar de diversas maneras y, de esta forma, se puede usar de manera ideal para el orden y la visión general.
  • Disponibilidad central de productos para cada empleado
  • Al mantenerlo en el panel de pared, se puede ver de un vistazo la totalidad del surtido.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 500 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 19 11/16
  • Altura total [mm]: 1000 mm
  • Altura total [pulgadas]: 39 3/8
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Embalaje: Caja de cartón (caja)