Mandrinado con brocas de plaquita intercambiable E1

Número de artículo: W140476
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo W140476
EAN / GTIN 4069739584409
Número del fabricante 27.SK5040L80WP
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), d = 40 mm, LPR = 80 mm (AD)

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 27.SK5040L80WP
  • Tipo de producto: Alojamiento de broca de plaquitas de corte, forma E1.
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Interfaz de adaptador (ADINTWS): cilíndrico
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): 40 mm
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G2.5 / 25.000 rpm
  • Entrada de lubricante refrigerante (CNCS) : AD
  • Taladros de canal de refrigeración (CXSC): No
  • Longitud de voladizo (LPR): 80 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra