Casquillo reductor para vástago CM con lengüeta de expulsiór, MK1 - DIN6383

Número de artículo: W140439
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
Número de artículo W140439
EAN / GTIN 4069739584058
Número del fabricante 25.SK50MK1L45AL
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), MK1, LPR = 45 mm (AD)

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 25.SK50MK1L45AL
  • Tipo de producto: Manguito reductor para mango MK con pestañas expulsoras
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Interfaz de adaptador (ADINTWS): MK1 - DIN6383
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): MK1
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G2.5 / 25.000 rpm
  • Entrada de lubricante refrigerante (CNCS) : AD
  • Longitud de voladizo (LPR): 45 mm