Cono combinado portafresas

Número de artículo: W140430
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
Número de artículo W140430
EAN / GTIN 4069739583969
Número del fabricante 42.SK5032L130KA
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), d = 32 mm, LPR = 130 mm (AD)

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 42.SK5032L130KA
  • Tipo de producto: portafresas combinado
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): 32 mm
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G2.5 / 25.000 rpm
  • Entrada de lubricante refrigerante (CNCS) : AD
  • Taladros de canal de refrigeración (CXSC): No
  • Longitud de sujeción, máx. o longitud de sujeción nominal (LSC): 24 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 130 mm