Cono de sujeción plano (DIN6359) Weldon

Número de artículo: W140145
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
Número de artículo W140145
EAN / GTIN 4069739581149
Número del fabricante 27.SK4040WL120.K
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), d = 40 mm, LPR = 120 mm (AD)

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 27.SK4040WL120.K
  • Tipo de producto: Plato de sujeción de superficie (DIN6359)
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Interfaz de adaptador (ADINTWS): Cilíndrico - DIN1835-B (Weldon)
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): 40 mm
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G2.5 / 25.000 rpm
  • Entrada de lubricante refrigerante (CNCS) : AD
  • Taladros de canal de refrigeración (CXSC): Canales de refrigeración en el vástago
  • Longitud de voladizo (LPR): 120 mm