Casquillo de prolongación, ISO7388-1/-2 ISO40

Número de artículo: W139702
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
Número de artículo W139702
EAN / GTIN 4069739576824
Número del fabricante 25.BT40ISO40L100
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), d = ISO40 mm, LPR = 100 mm (A)

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 25.BT40ISO40L100
  • Tipo de producto: Prolongación
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Interfaz de adaptador (ADINTWS): ISO7388-1/-2 ISO40
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): ISO40
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G6.3 / 15.000 rpm
  • Entrada de lubricante refrigerante (CNCS) : A
  • Longitud de voladizo (LPR): 100 mm