Casquillo reductor para vástago CM para rosca de apriete, MK2 - DIN6364

Número de artículo: W139520
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo W139520
EAN / GTIN 4069739575001
Número del fabricante 25.HSK100AMK2L120AG
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

HSK100A (ISO12164-1), MK2, LPR = 120 mm (AD)

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 25.HSK100AMK2L120AG
  • Tipo de producto: Manguito reductor para mango MK con rosca de apriete
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): HSK100A/ISO12164-1(X)
  • Interfaz de adaptador (ADINTWS): MK2 - DIN6364
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): MK2
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G2.5 / 25.000 rpm
  • Entrada de lubricante refrigerante (CNCS) : AD
  • Longitud de voladizo (LPR): 120 mm