Cono para fresas portaplacas

Número de artículo: W139453
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
Número de artículo W139453
EAN / GTIN 4069739574332
Número del fabricante 42.HSK100A50L70MA
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

HSK100A (ISO12164-1), d = 50 mm, LPR = 70 mm (A)

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 42.HSK100A50L70MA
  • Tipo de producto: Mandrino portafresas
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): HSK100A/ISO12164-1(X)
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): 50 mm
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G2.5 / 25.000 rpm
  • Entrada de lubricante refrigerante (CNCS) : A
  • Taladros de canal de refrigeración (CXSC): Canales de refrigeración
  • Longitud de sujeción, máx. o longitud de sujeción nominal (LSC): mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 70 mm