Portapinzas de sujeción (ER11), Mini Spannmutter

Número de artículo: W139308
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
Número de artículo W139308
EAN / GTIN 4069739572895
Número del fabricante 31.BT40R11L63MN
Número L L31490 114612
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), d = 0,5 - 7,0 mm, LPR = 63 mm (AD)

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 31.BT40R11L63MN
  • Tipo de producto: Portapinzas de sujeción
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Interfaz de adaptador (ADINTWS): ISO15488 - ER11
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): 0,5 - 7,0 mm
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G2.5 / 25.000 rpm
  • Entrada de lubricante refrigerante (CNCS) : AD
  • Longitud de voladizo (LPR): 63 mm