Portapinzas de sujeción (ER40)

Número de artículo: W139224
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo W139224
EAN / GTIN 4069739572055
Número del fabricante 31.BT30R40L70
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

BT30 (ISO7388-2/JISB6339), d = 3,5 - 26,0 mm, LPR = 70 mm (AD)

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 31.BT30R40L70
  • Tipo de producto: Portapinzas de sujeción
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): BT30 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Interfaz de adaptador (ADINTWS): ISO15488 - ER40
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): 3,5 - 26,0 mm
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G2.5 / 25.000 rpm
  • Entrada de lubricante refrigerante (CNCS) : AD
  • Longitud de voladizo (LPR): 70 mm