Portapinzas de sujeción (OZ25)

Número de artículo: W139218
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
Número de artículo W139218
EAN / GTIN 4069739571997
Número del fabricante 31.BT30Z25L80
Número L L31490 113332
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

BT30 (ISO7388-2/JISB6339), d = 2,0 - 25,0 mm, LPR = 80 mm (AD)

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 31.BT30Z25L80
  • Tipo de producto: Portapinzas de sujeción
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): BT30 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Interfaz de adaptador (ADINTWS): ISO10897 - OZ25
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): 2,0 - 25,0 mm
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G2.5 / 25.000 rpm
  • Entrada de lubricante refrigerante (CNCS) : AD
  • Longitud de voladizo (LPR): 80 mm