ER Pinzas portapiezas UP

Número de artículo: W111451
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
Número de artículo W111451
EAN / GTIN 4069739556598
Número del fabricante 080 4004E UP-Ø 1
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Popis:

ER08 (ISO15488B), d = 0,5 - 1 mm, UP ≤ 5 µm

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 080 4004E UP-Ø 1
  • Druh produktu: klieština
  • Rozhranie adaptéra (ADINTMS): ER08 (ISO15488B)
  • Montážny priemer (DCONWS): 1 mm
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 5 µm
  • Tesnenie (SEALP): nie
  • Typ / číslo jednotky (UNNO): 4004E
  • Priemer telesa (BD): 8,5 mm
  • Celková dĺžka (OAL): 13,8 mm