ER Pinzas portapiezas

Número de artículo: W111363
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
Número de artículo W111363
EAN / GTIN 4069739556239
Número del fabricante 080 4004E-Ø 5,5
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

ER08 (ISO15488B), d = 5 - 5,5 mm, ≤ 15 µm

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 080 4004E-Ø 5,5
  • Tipo de producto: Pinza de sujeción
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): ER08/ISO15488B(X)
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): 5,5 mm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 15 µm
  • Sellado (SEALP): No
  • Tipo / Número de unidad (UNNO): 4004E
  • Diámetro del cuerpo (BD): 8,5 mm
  • Longitud total (OAL): 13,8 mm