ER Pinzas portapiezas con conductos de refrigeración

Número de artículo: W111173
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
Número de artículo W111173
EAN / GTIN 4069739555317
Número del fabricante 322 470E NC-ECD-Ø13
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

ER32 (ISO15488A), d = 13 mm, ≤ 15 µm , solo dimensión nominal de sujeción

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 322 470E NC-ECD-Ø13
  • Tipo de producto: Pinza de sujeción
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): ER32/ISO15488A(X)
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): 13 mm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 15 µm
  • Sellado (SEALP): Sí, con canales de refrigeración
  • Tipo / Número de unidad (UNNO): 470E
  • Diámetro del cuerpo (BD): 32,7 mm
  • Longitud total (OAL): 40 mm