ER Pinzas portapiezas UP

Número de artículo: W110702
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
Número de artículo W110702
EAN / GTIN 4069739552989
Número del fabricante 320 470E UP-Ø15
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

ER32 (ISO15488B), d = 14 - 15 mm, UP ≤ 5 µm

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 320 470E UP-Ø15
  • Tipo de producto: Pinza de sujeción
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): ER32/ISO15488B(X)
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): 15 mm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 5 µm
  • Sellado (SEALP): No
  • Tipo / Número de unidad (UNNO): 470E
  • Diámetro del cuerpo (BD): 33 mm
  • Longitud total (OAL): 40 mm