ER Pinzas portapiezas UP

Número de artículo: W110690
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo W110690
EAN / GTIN 4069739552866
Número del fabricante 320 470E UP-Ø 3
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

ER32 (ISO15488B), d = 2 - 3 mm, UP ≤ 5 µm

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 320 470E UP-Ø 3
  • Tipo de producto: Pinza de sujeción
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): ER32/ISO15488B(X)
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): 3 mm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 5 µm
  • Sellado (SEALP): No
  • Tipo / Número de unidad (UNNO): 470E
  • Diámetro del cuerpo (BD): 33 mm
  • Longitud total (OAL): 40 mm