ER Pinzas portapiezas UP

Número de artículo: W110689
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
Número de artículo W110689
EAN / GTIN 4069739552859
Número del fabricante 200 428E UP-Ø13
Número L L31490 116153
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

ER20 (ISO15488B), d = 12 - 13 mm, UP ≤ 5 µm

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 200 428E UP-Ø13
  • Tipo de producto: Pinza de sujeción
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): ER20/ISO15488B(X)
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): 13 mm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 5 µm
  • Sellado (SEALP): No
  • Tipo / Número de unidad (UNNO): 428E
  • Diámetro del cuerpo (BD): 21 mm
  • Longitud total (OAL): 31,5 mm