ER Pince de serrage étanche

Número de artículo: W110511
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo W110511
EAN / GTIN 4069739551265
Número del fabricante 402 472E NC-Ø21,5
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

ER40 (ISO15488A), d = 21,5 mm, ≤ 15 µm , solo dimensión nominal de sujeción

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 402 472E NC-Ø21,5
  • Tipo de producto: Pinza de sujeción
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): ER40/ISO15488A(X)
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): 21,5 mm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 15 µm
  • Sellado (SEALP): Sí
  • Tipo / Número de unidad (UNNO): 472E
  • Diámetro del cuerpo (BD): 40,7 mm
  • Longitud total (OAL): 46 mm

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra