ER Pince de serrage étanche

Número de artículo: W110336
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo W110336
EAN / GTIN 4069739549965
Número del fabricante 252 430E NC-Ø 3
Número L L31490 118938
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

ER25 (ISO15488A), d = 3 mm, ≤ 15 µm , solo dimensión nominal de sujeción

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 252 430E NC-Ø 3
  • Tipo de producto: Pinza de sujeción
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): ER25/ISO15488A(X)
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): 3 mm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 15 µm
  • Sellado (SEALP): Sí
  • Tipo / Número de unidad (UNNO): 430E
  • Diámetro del cuerpo (BD): 25,7 mm
  • Longitud total (OAL): 34 mm