ER Pinzas portapiezas

Número de artículo: W102439
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
Número de artículo W102439
EAN / GTIN 4069739521176
Número del fabricante 250 430E-Ø 8
Número L L31490 113659
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

ER25 (ISO15488B), d = 7 - 8 mm, ≤ 15 µm

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 250 430E-Ø 8
  • Tipo de producto: Pinza de sujeción
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): ER25/ISO15488B(X)
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): 8 mm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 15 µm
  • Sellado (SEALP): No
  • Tipo / Número de unidad (UNNO): 430E
  • Diámetro del cuerpo (BD): 26 mm
  • Longitud total (OAL): 34 mm