Zueco de seguridad SB A E VD 4062 ESD XB 39

Número de artículo: VD 4062 ESD XB 39
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
  • Clase de protección: SB
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminium
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Número de zapato UE 39
Clase de protección SB
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminium
propiedad electrostática EGB/ESD
Tipo de producto Zueco

Identificación y clasificación

Número de artículo VD 4062 ESD XB 39
EAN / GTIN 4044348425237
Número del fabricante VD 4062 ESD XB 39
Número L L00780 1942
Fabricante/responsable Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 SB A E SRC
  • Microfibra negro
  • Banda del talón ajustable
  • Puntera protectora de aluminio
  • Forro de empeine suave y flexible de cuero genuino
  • Palmilla de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Amortiguación del talón SECURA VARIO®
  • Suela TPU Dynamics ESD