{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Código del artículo: 
                        EAN / GTIN: 
                        Número del fabricante: 
                        N.° de cat.: 
                    | Clase de protección | S2 | |
| Material cubierta protectora dedos del pie | Aluminio | |
| propiedad electrostática | EGB/ESD | |
| Número de zapato UE | 44 | |
| Plantilla extraíble | sí | |
| Tipo de producto | Zapato abotinado de seguridad | 
| Número de artículo | VD 3570 SST XB 44 | |
| EAN / GTIN | 4044348601242 | |
| Número del fabricante | VD 3570 SST XB 44 | |
| Número L | L00780 3652 | |
| Fabricante/responsable | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |