Guante Vending Cut C13 PU (144 Pares) Grey L R

Número de artículo: VB622G7RL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Talla de guante 9

Identificación y clasificación

Número de artículo VB622G7RL
EAN / GTIN 15036108901484
Número del fabricante VB622G7RL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Presentamos el guante con palma de PU para máquinas expendedoras, diseñado específicamente para este tipo de máquinas. Al ofrecer un nivel C de resistencia a los cortes, este guante proporciona una protección inigualable contra cortes y objetos afilados. Su forro sin costuras garantiza un confort y una destreza excepcionales. El propio envase se ha comprimido para maximizar la capacidad de la máquina. Disponible en cantidades de cartón completo para mayor comodidad.

Característica:

  • Envase individual para máquina expendedora
  • Resistencia al corte de nivel C
  • Envase comprimido para maximizar la capacidad de la máquina
  • Excelentes resistencias a la abrasión y al rasgado
  • Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
  • Certificado CE
  • Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
  • Envase diseñado con doble orentación
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Material:

Material: HPPE; Elástico; Poliéster; Fibra de vidrio; Fibra de vidrio;