plaquita de fresa simmill VX, fresado general de ranuras en material ligero, forma de ranura recta, w=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=33,9 mm, tmax=12 mm

Número de artículo: V33.0250.42.12 C HF25
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo V33.0250.42.12 C HF25
EAN / GTIN 4069769313925
Número del fabricante APCKHF25
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill VX
Ranurado general en aleación ligera, forma de ranura recta
w=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=33,9 mm, tmax=12 mm.

Parámetros técnicos:

  • ZEFP = 3
  • w = 2,50 mm (tolerancia -0,02)
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 33,9 mm
  • tmáx = 12,0 mm
  • S = 6,5 mm
  • ØDS = 33,6 mm