simmill VX mango de fresa, metal duro, mango redondo, DIN 6535 HB, IKZ, D=20 mm, L2=35 mm, D1=13,5 mm

Número de artículo: V28.2013.35 B HM
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo V28.2013.35 B HM
EAN / GTIN 4069769311822
Número del fabricante ACWW
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Mango de fresado SIMTEK simmill VX
Metal duro, mango redondo, DIN 6535 HB, IKZ
D=20 mm, L2=35 mm, D1=13,5 mm

Parámetros técnicos:

  • ØDh6 = 20,0 mm
  • ØD1 = 13,5 mm
  • L2 = 35,0 mm
  • L1 = 104,0 mm
  • Tornillo = ATK6
  • Destornillador = T20T

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra