simmill VX mango de fresa, acero, mango redondo, DIN 1835 A, IKZ, D=13, L2=10,7, D1=14

Número de artículo: V28.1314.10 A ST
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo V28.1314.10 A ST
EAN / GTIN 4069769311518
Número del fabricante AB44
Número L L23830 633
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Mango de fresado SIMTEK simmill VX
Acero, vástago redondo, DIN 1835 A, IKZ
D=13 , L2=10,7 , D1=14

Parámetros técnicos:

  • Destornillador = T20T
  • Tornillo = ATK6
  • L1 = 70,0 mm
  • Con suministro de refrigerante = No / No
  • L2 = 10,7 mm
  • ØD1 = 14,0 mm
  • ØDh6 = 13,0 mm