plaquita de fresa simmill VX, fresado general de ranuras, forma de ranura recta, w=3,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm

Número de artículo: V28.0350.02 G X500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo V28.0350.02 G X500
EAN / GTIN 4069769310702
Número del fabricante AP0WX500
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill VX
Fresado general de ranuras, forma de ranura recta
w=3,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm.

Parámetros técnicos:

  • ZEFP = 3
  • w = 3,50 mm (tolerancia +0,02)
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 28,0 mm
  • tmáx = 6,5 mm
  • S = 6,6 mm
  • ØDS = 27,7 mm